Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CL-107 juotettu työkaluterä Cl 5 tuuman pituus | AA8EYJ 18D397

MICRO 100 CL-107 juotettu työkaluterä Cl, pituus 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8EYJ Malli: CL-107Ristiviite: 18D397

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus5"
Varren korkeus11 / 16 "
TyyliCL
Kärjen leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0738
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusKärjen leveysHinta
MICRO 100 CL-101 juotettu työkaluterä Cl 4.5 tuuman pituus | AA8EYC 18D391 CL-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€114.83
MICRO 100 CL-102 juotettu työkaluterä Cl 4.5 tuuman pituus | AA8EYD 18D392 CL-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€116.01
MICRO 100 CL-103 juotettu työkaluterä, CL-tyyli, 4-1/2 "kokonaispituus, 1/2" varren korkeus, 1/8 "leveys | AA8EYE 18D393 CL-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€116.39
MICRO 100 CL-104 juotettu työkaluterä Cl 5 tuuman pituus | AA8EYF 18D394 CL-1045"11 / 16 "3 / 32 "€135.21
MICRO 100 CL-105 juotettu työkaluterä Cl 5 tuuman pituus | AA8EYG 18D395 CL-1055"11 / 16 "1 / 8 "€147.96
MICRO 100 CL-106 juotettu työkaluterä Cl 5 tuuman pituus | AA8EYH 18D396 CL-1065"11 / 16 "5 / 32 "€136.11
MICRO 100 CL-108 juotettu työkaluterä Cl 6 tuuman pituus | AA8EYK 18D398 CL-1086"13 / 16 "3 / 32 "€153.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CL-107 juotettu työkaluterä Cl, pituus 5 tuumaa
€147.60 / yksikkö