Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 BB-050300G Boring Tool Bore Diameter .050 Inch D .300 In | AA7AUD 15R737

MICRO 100 BB-050300G poraustyökalun reiän halkaisija 050 tuumaa D 300 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7AUD Malli: BB-050300GRistiviite: 15R737

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSädeporaustyökalu
Kulma0.013 "
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.05 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Säde0.003-0.005 "
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeKulmaPoraussyvyysVarsi Dia.Pora Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuuneräHinta
MICRO 100 BB-050150 -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsipäällystämätönSädeporaustyökalu€37.46
MICRO 100 BB-050200 -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsiTiN päällystettySädeporaustyökalu€39.10
MICRO 100 BB-050150S -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsipäällystämätönTerävä tylsä ​​työkalu€36.86
MICRO 100 BB-050150SG -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .150 tuumaa | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsiTiN päällystettyTerävä tylsä ​​työkalu€40.50
MICRO 100 BB-050200G -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .200 tuumaa | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsipäällystämätönSädeporaustyökalu€41.88
MICRO 100 BB-050200S -työkalun reiän halkaisija .050 tuumaa D .200 tuumaa | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsipäällystämätönTerävä tylsä ​​työkalu€36.75
MICRO 100 BB-050200SG -työkalun porausreikä .050 tuumaa D .200 tuumaa | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Oikea käsiTiN päällystettyTerävä tylsä ​​työkalu€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 BB-050300G poraustyökalun reiän halkaisija 050 tuumaa D 300 tuumaa
€42.83 / yksikkö