Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 50-2100 käännettävä jyrsinterä | AA7VPK 16R804

MICRO 100 50-2100 Indeksoitava jyrsintäkappale

Varastossa
Tuote: AA7VPK Malli: 50-2100Ristiviite: 16R804

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
Sirunmurtaja31.51
Lisää muotoSuorakulmio
Aseta paksuusjyrsintä
Nenä Säde0.06 "
haravaIndeksoitavat jyrsintätyökalut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 50-2100 Indeksoitava jyrsintäkappale
€24.87 / yksikkö