Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 20-0854 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 3/4-tuumaisella | AA8EUD 18D275

MICRO 100 20-0854 Indexable poratangon jäähdytysneste oikeanpuoleisen 3/4 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AA8EUD Malli: 20-0854Ristiviite: 18D275

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
Baari Dia.3 / 4 "
Lisää muotoDiamond
Vasen / oikea käsiOikea käsi
AsennustyyliRuuvi
Kokonaispituus7"
Varren materiaaliTeräs
Tyyli90 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)18.26
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoKokonaispituusTyyliHinta
MICRO 100 20-0821 Vaihdettava porausputken jäähdytysneste oikeanpuoleisen 1/4 tuuman | kautta AA8ETN 18D261 20-0821Diamond3"90 astetta tylsää ja edessä€111.16
MICRO 100 20-0823 Käännettävä poraussauvan jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 5/16 tuumaa | AA8ETQ 18D263 20-0823Diamond4"90 astetta tylsää ja edessä€114.03
MICRO 100 20-0825 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 3/8-tuumaisella | AA8ETT 18D265 20-0825Diamond4.5 "90 astetta tylsää ja edessä€119.04
MICRO 100 20-0827 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 1/2 tuumaa | AA8ETV 18D267 20-0827Diamond5"90 astetta tylsää ja edessä€124.03
MICRO 100 20-0829 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 5/8-tuumaisella | AA8ETX 18D269 20-0829Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€132.55
MICRO 100 20-0850 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 1/2 tuumaa | AA8ETZ 18D271 20-0850Diamond5"90 astetta tylsää ja edessä€128.65
MICRO 100 20-0852 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 5/8 tuuman kautta AA8EUB 18D273 20-0852Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€134.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 20-0854 Indexable poratangon jäähdytysneste oikeanpuoleisen 3/4 tuuman läpi
€148.81 / yksikkö