Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 16-1020 Torx-ruuvi - (m2.5 x T-8) | AA8EUW 18D316

MICRO 100 16-1020 Torx-ruuvi - (m2.5 x T-8)

Varastossa
Tuote: AA8EUW Malli: 16-1020Ristiviite: 18D316

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
TyyppiM2.5 X T-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)0.46
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MICRO 100 16-1030 Torx-ruuvi - (m3.5 x T-15) | AA8EUX 18D317 16-1030M3.5 X T-16€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 16-1020 Torx-ruuvi - (m2.5 x T-8)
€8.52 / yksikkö