MI-TM GC-4004-0MEW1 Painepesuri, 4000 Psi Oppaine, Kylmä, 10 Hp Hp, 4 Gpm Painepesurin virtausnopeus | CT3QRX 486Z80

MI-T-M GC-4004-0MEW1 painepesuri, 4000 psi oppaine, kylmä, 10 Hp Hp, 4 Gpm painepesurin virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CT3QRX Malli: GC-4004-0MEW1Ristiviite: 486Z80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,319.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACTullimääräNettopainoKäyttöpaineMännän materiaaliPlug TypePumpun tyyppiHinta
MI-TM GP-2700-4MHB -kaasupainepesuri 6 hv 2700 psi 2.3 gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Kevyt ja keskitaso75 lb2700 psiRuostumaton teräs-aksiaalinen€1,022.32
MI-TM GC-3004-0ME3 Painepesuri 3000 Psi Electric | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0me346 "20-318 lb3000 psiKiinteä keraaminenL15-30PKampiakseli€7,557.94
MI-TM CD-1502-3MUH Kylmävesinen sähköinen suorakäyttöinen aluslevy | AH9JBM 39W803 CD-1502-3Muh--------€2,274.08
MI-TM GC-3004-0MEW1 Sähköpainepesuri aluslevyille, Kylmävesityyppi, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0mew131 "34.5Raskas käyttö (2800 - 3299 psi)195 lb3000 psiKiinteä keraaminen6-50PKampiakseli€6,650.95
MI-TM GC-3000-0MMB -kaasukärjen painepesuri, kylmävesityyppi, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Kevyt (0-1999 psi)85 lb3000 psiRuostumaton teräs-aksiaalinen€1,137.66
MI-TM CM-1400-1MEH-M Painepesurin Mister-yhdistelmä, 400 Psi Oppaine, Kylmä, 1.5 Hp Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,411.42
MI-TM GC-1002-0MEW1 Painepesuri000 Psi Op Pressure, Kylmä, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Painepesurin virtausnopeus | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0mew1--------€2,869.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GC-4004-0MEW1 painepesuri, 4000 psi oppaine, kylmä, 10 Hp Hp, 4 Gpm painepesurin virtausnopeus
€7,319.79 / yksikkö