Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC ECN50 kaksinkertainen enkeli-puristusmutteri Da300 7 / 16-32 | AC3VXJ 2WUG5

PARLEC ECN50 Double Angel -puristusmutteri Da300 7/16-32

Varastossa
Tuote: AC3VXJ Malli: ECN50Ristiviite: 2WUG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksikulmainen puristusmutteri
Collet-sarjaDA300
Koko7 / 16-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoHinta
PARLEC CN20 Double Angel -puristusmutteri Da200 3/4-16 | AC3VXE 2WUG1 CN20DA2003 / 4-16€80.14
PARLEC CN30 Double Angel -puristusmutteri Da300 1/2-28 | AC3VXF 2WUG2 CN30DA3001 / 2-28€71.18
PARLEC ECN75 kaksinkertainen enkeli puristusmutteri Da200 11 / 16-20 | AC3VXK 2WUG6 ECN75DA20011 / 16-20€80.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC ECN50 Double Angel -puristusmutteri Da300 7/16-32
€71.18 / yksikkö