METRO SXRDENT2 siirrettävä työkeskus H 81-1 / 2 x W 43-3 / 8 | AB7ZXU 24X110

METRO SXRDENT2 Mobile Work Center K 81-1/2 x L 43-3/8

Tuote: AB7ZXU Malli: SXRDENT2Ristiviite: 24X110
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,291.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työkeskus
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä & (2) Kääntyvä jarrulla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriSlate Blue
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys28.625 "
Kokonaiskorkeus81.5 "
kokonaisleveys43.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.75
Laivan korkeus (cm)207.01
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)110.24
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiHyllyjen lukumääräkokonaisleveysHinta
METRO SXRSENT1 siirrettävä työkeskus H 81-1 / 2 x L 23-5 / 8 | AB7ZXT 24X109 SXRSENT 15"(2) Kääntyvä & (2) Kääntyvä jarrulla223.625 "€6,542.81
Tarjouspyyntö
METRO SXRT38MW14 Liikkuva työkeskus H 81-1 / 2 x W 63-3 / 16 | AB7ZXV 24X111 SXRT38MW143"(4) Kokonaislukko863.187 "€13,898.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRDENT2 Mobile Work Center K 81-1/2 x L 43-3/8
€11,291.67 / yksikkö