Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U24520.008.0037 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/8 L, 100PK | AB9LHV 2DV51

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LHV Malli: U24520.008.0037Ristiviite: 2DV51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.167 "
Pään korkeus0.053 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuljettajan kokoPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 591464-PG Koneen ruuvilevy 10-32 x 2 L - 100 kpl pakkaus | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€43.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.008.0037 Koneen ruuvipanta 2-56 X 3/8 L, 100PK
€6.90 /pakkaus