METRO SXRSISO Eristyskori Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3

METRO SXRSISO Isolation Cart Polymer Light Taupe

Varastossa
Tuote: AE8NKM Malli: SXRSISORistiviite: 6EJF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,450.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristäminen Medical Cart
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriKeltainen
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä(2) 6 "H, (2) 9" H
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24.875 "
Kokonaiskorkeus41.75 "
kokonaisleveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.74
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiMateriaaliLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO MBX3110ISO -eristyslääketieteellinen kärry H 38-1 / 8 x W 30 | AB7ZYE 24X120 MBX3110ISOPolymeeri(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukollaTeräs524 "38 "22.5 "€3,223.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRSISO Isolation Cart Polymer Light Taupe
€3,450.56 / yksikkö