METRO MBX3110ISO -eristyslääketieteellinen kärry H 38-1 / 8 x W 30 | AB7ZYE 24X120

METRO MBX3110ISO Isolation Medical Cart K 38-1/8 x L 30

Varastossa
Tuote: AB7ZYE Malli: MBX3110ISORistiviite: 24X120

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,528.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristäminen Medical Cart
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKeltainen
Laatikon vetoväriKevyt nauha
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus38 "
kokonaisleveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiMateriaaliLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO SXRSISO Eristyskori Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3 SXRSISOpolyuretaani4 kääntyvääPolymeeri(2) 6 "H, (2) 9" H24.875 "41.75 "23 "€3,686.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBX3110ISO Isolation Medical Cart K 38-1/8 x L 30
€3,528.49 / yksikkö