ENPAC 4903-BK Spillpal, vakio, 12 x 33 x 4.5 tuuman koko | AC7EFZ 38E668

ENPAC 4903-BK Spillpal, vakio, 12 x 33 x 4.5 tuuman koko

Tuote: AC7EFZ Malli: 4903-BKRistiviite: 38E668
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,572.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus33ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti1110 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4903-YE Spillpal, Economy, 12 x 33 x 4.5 tuuman koko | AC7EFY 38E667 4903-KYLLÄKeltainen19ft.1110 gal.€2,780.27
Tarjouspyyntö
ENPAC 4903-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 30 x 4.5 tuuman koko | AC7EGA 38E669 4903 TNRusketus33ft.1010 gal.€4,681.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4903-BK Spillpal, vakio, 12 x 33 x 4.5 tuuman koko
€3,572.43 / yksikkö