METRO SXRD76MCATH2 -katetrin säilytyskori Polymer Lt.taupe | AE8NMC 6EJK1

METRO SXRD76MCATH2 Katetrin säilytyskärry Polymer Lt.taupe

Tuote: AE8NMC Malli: SXRD76MCATH2Ristiviite: 6EJK1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,158.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetrin säilytyskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä(1) 3 "H, (2) 6" H, (2) 9 "H
Hyllyjen lukumäärä3 Säädettävä
Kokonaissyvyys24.875 "
Kokonaiskorkeus78 1 / 3 "
kokonaisleveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO SXRD76MCATH1 -katetrin säilytyskori Polymer Lt.taupe | AE8NMB 6EJK0 SXRD76MCATH1€8,683.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD76MCATH2 Katetrin säilytyskärry Polymer Lt.taupe
€10,158.04 / yksikkö