METRO SW33C-2-1836 Teollisuuden seinähyllyt Kromi | AA8ZZP 1BEX3

METRO SW33C-2-1836 Teollisuuden seinähyllyt Kromi

Varastossa
Tuote: AA8ZZP Malli: SW33C-2-1836Ristiviite: 1BEX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus34 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO SW53C-2-2436 Teollisuuden seinähyllyt 36 tuuman leveys | AA8ZZR 1BEX5 SW53C-2-243624 "Kromattu teräs36 "€395.50
METRO SW33C-2-1848 Teollisuuden seinähyllyt 48 tuuman leveys kromi | AA8ZZU 1BEX7 SW33C-2-184818 "Ruostumaton teräs48 "€395.77
METRO SW53C-2-2448 Teollisuuden seinähyllyt 24 tuumaa D Kromi | AA8ZZW 1BEX9 SW53C-2-244824 "Kromattu teräs48 "€427.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SW33C-2-1836 Teollisuuden seinähyllyt Kromi
€405.67 / yksikkö