METRO Q536EG3 Kokoamaton apuvaunu 36 lx24 W 900 lb. | AF4UBF 9K806

METRO Q536EG3 Kokoamaton apukärry 36lx24 W 900lb.

Varastossa
Tuote: AF4UBF Malli: Q536EG3Ristiviite: 9K806

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€862.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkamaton hyötykärry
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti225 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä, (2) jarrulla
Pyörän leveys1.25 "
Värisininen
Suorittaa loppuunmaalannut
Kahva mukanaEi
Huulen korkeus1 / 8 "
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus67 5 / 16 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiVentilated
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.0004
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO Q366EG3 Kokoamaton apukärry 60lx18 W 900lb. | AF3VFY 8DJ78 Q366EG34"60 "18 "60 "18 "€1,053.48
METRO Q336EG3 Kokoamaton apuvaunu 36 lx18 W 900 lb. | AF4QWV 9GCJ3 Q336EG34"36 "18 "36 "18 "€675.94
METRO Q556EG3 Kokoamaton apukärry 48lx24 W 900lb. | AF4YVX 9RCT2 Q556EG35"48 "24 "48 "24 "€962.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO Q536EG3 Kokoamaton apukärry 36lx24 W 900lb.
€862.72 / yksikkö