Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO PK0059G Pyörän tarvikekärry - 2 kpl pakkaus | AF3TJM 8CTM1

METRO PK0059G Pyörän tarvikekärry - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3TJM Malli: PK0059GRistiviite: 8CTM1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren kääntyvät pyörät
Korkeus5"
TyyppiVarsi / kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO PK0059G Pyörän tarvikekärry - 2 kpl pakkaus
€95.54 / yksikkö