Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO PH36NC työntökahva 36 pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XFW 49K057

METRO PH36NC työntökahva 36 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea

Varastossa
Tuote: AG6XFW Malli: PH36NCRistiviite: 49K057

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä kahva
Suorittaa loppuunkromi
Materiaalikromi
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9403908041

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusHinta
METRO PH14NC työntökahva 14 pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XFQ 49K052 PH14NCkromikromi14 "€41.58
METRO PH18NC työntökahva, pituus 18 x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XFR 49K053 PH18NCkromikromi18 "€48.59
METRO PH21NC työntökahva 21 tuuman pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XFT 49K054 PH21NCkromikromi21 "€50.24
METRO PH24NC työntökahva 24 pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma H | AG6XFU 49K055 PH24NCkromikromi24 "€50.24
METRO PH30NC työntökahva 30 pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma H | AG6XFV 49K056 PH30NCkromikromi30 "€60.93
METRO PH14NS työntökahva 14 pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma H | AG6XFX 49K058 PH14NSRuostumaton teräsTyyppi 304 ruostumaton teräs14 "€111.97
METRO PH18NS työntökahva 18, pituus x 1 tuuman leveys x 1 tuuma, H | AG6XFY 49K059 PH18NSRuostumaton teräsTyyppi 304 ruostumaton teräs18 "€127.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO PH36NC työntökahva 36 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea
€71.22 / yksikkö