METRO N336BBR siirrettävä lankahylly, 36 x 18 x 67-7/8 tuumaa, 4 hyllyä, hopea | CD3YWB 45TY48

METRO N336BBR siirrettävä lankahylly, 36 x 18 x 67-7/8 tuumaa, 4 hyllyä, hopea

Varastossa
Tuote: CD3YWB Malli: N336BBRRistiviite: 45TY48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Pyörän kokoonpano(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
VäriHopea
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus67.875 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn säätö1"
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Johtohyllyjen viimeistelyKromaatti
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiPuhelinnumero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn säätöHyllyn kapasiteettiHinta
METRO 4 / 2448NDSG 2 / 63PDSG -kaapelihyllylisäyksikkö | AF3PAF 8AAZ6 4 / 2448NDSG 2 / 63PDSGMusta---1 tuuman lisäykset800 lb€530.37
METRO 4/2460NDSG 2/63PDSG Lisävarusteena oleva lankahylly, 60 L x 24 S x 63 tuumaa K, 4 hyllyä, Savustettu lasi | CD2EZU 9DT25 4 / 2460NDSG 2 / 63PDSGSavulasi24 "63 "60 "1"500 lb€552.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO N336BBR siirrettävä lankahylly, 36 x 18 x 67-7/8 tuumaa, 4 hyllyä, hopea
€533.26 / yksikkö