METRO 4 / 2448NDSG 2 / 63PDSG -kaapelihyllylisäyksikkö | AF3PAF 8AAZ6

METRO 4/2448NDSG 2/63PDSG lankahyllyt lisäyksikkö

Varastossa
Tuote: AF3PAF Malli: 4/2448NDSG 2/63PDSGRistiviite: 8AAZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSavulasi
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys48 "
Johtohyllyjen viimeistelyJauhemaali
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.84
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn säätöHyllyn kapasiteettiHinta
METRO 4/2460NDSG 2/63PDSG Lisävarusteena oleva lankahylly, 60 L x 24 S x 63 tuumaa K, 4 hyllyä, Savustettu lasi | CD2EZU 9DT25 4 / 2460NDSG 2 / 63PDSGSavulasi24 "63 "60 "1"500 lb€552.94
METRO N336BBR siirrettävä lankahylly, 36 x 18 x 67-7/8 tuumaa, 4 hyllyä, hopea | CD3YWB 45TY48 N336BBRHopea18 "67.875 "36 "1"150 lb€533.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 4/2448NDSG 2/63PDSG lankahyllyt lisäyksikkö
€530.37 / yksikkö