METRO MY1627-24BL hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJX 29JU25

METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb:n kantavuus, 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AF8YJX Malli: MY1627-24BLRistiviite: 29JU25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€345.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti150 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalikestomuovi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1"
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä13-1 / 16 "
Hyllyjen välinen etäisyys13-1 / 16 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä13-1 / 16 "
KahvaKyllä
Kahvan korkeus35-1 / 2 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliKromattu
Huulen korkeus7 / 16 "
Kantavuus300 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35.375 "
Kokonaispituus31.437 "
kokonaisleveys18 1 / 3 "
Hyllyn väriMusta
Hylly P x L18-5/16" x 28-5/16"
Hyllyn pituus18 5 / 16 "
HyllymateriaaliPolymeeri
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys28 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.115
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Huulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
METRO BC2636-2DBL hyötykärry 300 Lb. Kantavuus Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLKromattu150 lb4"2.75 "300 lb234 "36 "€442.55
METRO BC2636-3DBL Utility Cart 400 Lb. Kantavuus Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLKromattu150 lb4"2.75 "400 lb334 "36 "€538.05
METRO BC2030-3DBL Utility Cart 400 Lb. Kantavuus Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLergonominen133 lb4"2.75 "400 lb341 "32.75 "€486.29
METRO BC2030-2DBL hyötykärry 400 Lb. Kantavuus Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLergonominen200 lb4"2.75 "400 lb241 "32.75 "€402.54
METRO BC2030-2DMB hyötykärry 400 Lb. Kapasiteetti 2 hyllyä muovia | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBergonominen200 lb4"2.75 "400 lb241 "32.75 "€456.38
METRO MY1627-24BU hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUKyllä150 lb4"7 / 16 "300 lb235.375 "31.437 "€392.74
METRO MY1627-24G hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJZ 29JU27 MY1627-24GKyllä150 lb4"7 / 16 "300 lb235.375 "31.437 "€371.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MY1627-24BL Utility Cart 300 Lb:n kantavuus, 2 hyllyä
€345.08 / yksikkö