METRO BC2030-2DMB hyötykärry 400 Lb. Kapasiteetti 2 hyllyä muovia | AF4MFF 9CD06

METRO BC2030-2DMB Utility Cart 400 Lb. Kapasiteetti Muovi 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AF4MFF Malli: BC2030-2DMBRistiviite: 9CD06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys1"
Kapasiteetti hyllyä kohti200 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalikestomuovi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1"
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä24 "
Hyllyjen välinen etäisyys24 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä24 "
Kahvaergonominen
Kahvan korkeus35-1 / 2 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliKromattu
Huulen korkeus2.75 "
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus32.75 "
kokonaisleveys21.5 "
Hyllyn värisininen
Hyllyn pituus33 "
HyllymateriaaliMuovi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Huulen korkeusKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
METRO BC2636-2DBL hyötykärry 300 Lb. Kantavuus Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLKromattu150 lb4"2.75 "300 lb234 "36 "€438.11
METRO BC2636-3DBL Utility Cart 400 Lb. Kantavuus Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLKromattu150 lb4"2.75 "400 lb334 "36 "€527.53
METRO BC2030-3DBL Utility Cart 400 Lb. Kantavuus Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLergonominen133 lb4"2.75 "400 lb341 "32.75 "€465.23
METRO BC2030-2DBL hyötykärry 400 Lb. Kantavuus Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLergonominen200 lb4"2.75 "400 lb241 "32.75 "€382.59
METRO MY1627-24BL hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLKyllä150 lb4"7 / 16 "300 lb235.375 "31.437 "€334.61
METRO MY1627-24BU hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUKyllä150 lb4"7 / 16 "300 lb235.375 "31.437 "€393.84
METRO MY1627-24G hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä | AF8YJZ 29JU27 MY1627-24GKyllä150 lb4"7 / 16 "300 lb235.375 "31.437 "€367.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO BC2030-2DMB Utility Cart 400 Lb. Kapasiteetti Muovi 2 hyllyä
€403.70 / yksikkö