METRO MX1830G Hylly auki 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus | AB8KXX 26C415

METRO MX1830G hylly avoin 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KXX Malli: MX1830GRistiviite: 26C415

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa ristikkohylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824G Teollisuuden hylly auki 18 x 24 Microban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€284.90
METRO MX1830G Teollisuuden hylly auki 18 x 30 Microban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€295.72
METRO MX1836G Teollisuuden hylly auki 18 x 36 Microban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€286.91
METRO MX1842G Teollisuushylly auki 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€352.58
METRO MX1848G Teollisuuden hylly auki 18 x 48 Microban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€346.70
METRO MX1854G Teollisuuden hylly auki 18 x 54 Microban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€420.97
METRO MX1860G Teollisuuden hylly auki 18 x 60 Microban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€409.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1830G hylly avoin 18 x 30 tuuman Microban - 4 kpl pakkaus
€1,006.28 / yksikkö