METRO MQ2454G -kaapelihylly W54 D24 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHM 5JNR1

METRO MQ2454G lankahyllyt W54 D24 polymeeripakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE4EHM Malli: MQ2454GRistiviite: 5JNR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,012.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa ristikkohylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko600 lb
Syvyys24 "
MateriaaliTeräs
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.585
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO MQ1830G Lankahyllyt W30 D18 Polymeeripakkaus 4 | AE4EHC 5JNP2 MQ1830G800 lb18 "Teräs30 "€589.21
METRO MQ1836G -kaapelihylly W36 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHD 5JNP3 MQ1836G800 lb18 "Teräs36 "€577.68
METRO MQ1848G Teollisuuden hyllyt W48 D18 polymeeri 4 kpl AE4EHE 5JNP4 MQ1848G800 lb18 "Polymeeri48 "€712.15
METRO MQ1854G -langashylly W54 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHF 5JNP5 MQ1854G600 lb18 "Teräs54 "€821.76
METRO MQ1860G -kaapelihylly W60 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHG 5JNP6 MQ1860G600 lb18 "Teräs60 "€740.13
METRO MQ1872G -langashylly W72 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHH 5JNP7 MQ1872G600 lb18 "Teräs72 "€962.31
Tarjouspyyntö
METRO MQ2430G -kaapelihylly W30 D24 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHJ 5JNP8 MQ2430G800 lb24 "Teräs30 "€699.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MQ2454G lankahyllyt W54 D24 polymeeripakkaus 4 kpl
€1,012.27 / yksikkö