METRO MQ1836G -kaapelihylly W36 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHD 5JNP3

METRO MQ1836G lankahyllyt W36 D18 polymeeripakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE4EHD Malli: MQ1836GRistiviite: 5JNP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa ristikkohylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.54
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO MQ1830G Lankahyllyt W30 D18 Polymeeripakkaus 4 | AE4EHC 5JNP2 MQ1830G800 lb18 "Teräs30 "€597.77
METRO MQ1848G Teollisuuden hyllyt W48 D18 polymeeri 4 kpl AE4EHE 5JNP4 MQ1848G800 lb18 "Polymeeri48 "€755.46
METRO MQ1854G -langashylly W54 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHF 5JNP5 MQ1854G600 lb18 "Teräs54 "€833.88
METRO MQ1860G -kaapelihylly W60 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHG 5JNP6 MQ1860G600 lb18 "Teräs60 "€748.10
METRO MQ1872G -langashylly W72 D18 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHH 5JNP7 MQ1872G600 lb18 "Teräs72 "€1,003.91
Tarjouspyyntö
METRO MQ2430G -kaapelihylly W30 D24 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHJ 5JNP8 MQ2430G800 lb24 "Teräs30 "€712.71
METRO MQ2436G -kaapelihylly W36 D24 -polymeeripakkaus 4 | AE4EHK 5JNP9 MQ2436G800 lb24 "Teräs36 "€816.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MQ1836G lankahyllyt W36 D18 polymeeripakkaus 4 kpl
€606.64 / yksikkö