METRO MBX1210TL-DT Medical Cart Teräs / polymeeri Vaalea / tumma Taupe | AC8PCB 3CWF6

METRO MBX1210TL-DT Medical Cart Teräs/polymeeri Vaalea/tumma Taupe

Varastossa
Tuote: AC8PCB Malli: MBX1210TL-DTRistiviite: 3CWF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,720.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi2 Kääntyvä jarrulla, 2 Kääntö lukolla
Laatikon väriTumma Taupe
Laatikon vetoväriKevyt nauha
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräsrunko / laatikot, polymeerikomponentit
Laatikoiden lukumäärä(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullamateriaaliPyörän kokoKantavuusLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
METRO MBX3110TL-DT lääketieteellinen kärry Teräs / polymeeri Vaalea / tumma Taupe AC8PBW 3CWF1 MBX3110TL-DT24.25 "polyuretaani5"600 lb(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€2,738.53
METRO MBX3110TL-LT Lääketieteellinen kärry Teräs / polymeeri ltn. Taupe | AC8PBX 3CWF2 MBX3110TL-LT24.25 "polyuretaani5"600 lb(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€2,738.53
METRO MBX3110TL-RE Lääketieteellinen kärry teräs / polymeeri punainen / lt. Taupe | AC8PBY 3CWF3 MBX3110TL-RE24.25 "polyuretaani5"600 lb(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€2,738.53
METRO MBX3110TL-SB Lääketieteellinen kärry teräs / polymeeri Taupe / sininen | AC8PBZ 3CWF4 MBX3110TL-SB24.25 "polyuretaani5"600 lb(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€2,738.53
METRO MBX3110TL-YE Lääketieteellinen kärry teräs / polymeeri Taupe / keltainen | AC8PCA 3CWF5 MBX3110TL-KYLLÄ24.25 "polyuretaani5"600 lb(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€2,738.53
METRO MBX1210TL-LT Lääketieteellinen kärry teräs / polymeeri vaaleanharmaa | AC8PCC 3CWF7 MBX1210TL-LT24.25 "polyuretaani5"600 lb(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "€2,720.00
METRO MBX1210TL-RE Lääketieteellinen kärry teräs / polymeeri Taupe / punainen | AC8PCD 3CWF8 MBX1210TL-RE24.25 "polyuretaani5"600 lb(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "€2,720.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBX1210TL-DT Medical Cart Teräs/polymeeri Vaalea/tumma Taupe
€2,720.00 / yksikkö