Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MBA166 Pitkän laatikon kotelonjakaja 5-7 / 8 tuumaa H Gry | AC8PBR 3CWE6

METRO MBA166 pitkä vetolaatikon jakaja 5-7/8 tuumaa H Gry

Varastossa
Tuote: AC8PBR Malli: MBA166Ristiviite: 3CWE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän laatikon koristelista
VäriHarmaa
Korkeus5.875 "
Kokonaiskorkeus5.875 "
kokonaisleveys15.25 "
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
METRO MBA163 Pitkän laatikon kotelonjakaja 1-7 / 8 tuumaa H Gry | AC8PBN 3CWE3 MBA1631.875 "1.875 "€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBA166 pitkä vetolaatikon jakaja 5-7/8 tuumaa H Gry
€18.28 / yksikkö