Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MBA115 Pitkän laatikon jakajat 2-1 / 4 tuumaa H kirkas - pakkaus 2 | AC8PBH 3CWD7

METRO MBA115 pitkät laatikonjakajat 2-1/4 tuumaa H kirkas - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8PBH Malli: MBA115Ristiviite: 3CWD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkät laatikonjakajat
VäriPoista valinta
Korkeus2.25 "
Pituus15.25 "
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKokonaiskorkeusHinta
METRO MBA118 Pitkän laatikon jakajat 5-1 / 8 tuumaa H kirkas - 2 kpl pakkaus | AC8PBL 3CWE1 MBA118Poista valinta5.125 "15.25 "5.125 "€81.38
METRO SXR3LDIV Pitkän laatikon jakolaitteet 3 tuuman H taupe - 2 kpl pakkaus | AE8NLA 6EJG5 SXR3LDIVTaupe3"(2) 16-4 / 5 "3"€76.13
METRO SXR6LDIV Pitkän laatikon jakajat 6 tuuman H taupe - pakkaus 2 | AE8NLE 6EJG9 SXR6LDIVTaupe6"(2) 16-4 / 5 "6"€98.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBA115 pitkät laatikonjakajat 2-1/4 tuumaa H kirkas - 2 kpl pakkaus
€55.13 / yksikkö