METRO HDM1836NC Wire Shelf Drop Mat 18x36 Chrome - Pack of 4 | AB8KPZ 26C254

METRO HDM1836NC lankahyllyalus, 18x36 kromi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8KPZ Malli: HDM1836NCRistiviite: 26C254

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.496
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO HDM1436NC Vaijerihylly 14x36 tuuman kromi | AB8KAM 25W897 HDM1436NC14 "36 "€74.27
METRO HDM1448NC Vaijerihylly 14x48 tuuman kromi | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "€86.66
METRO HDM1836NC Vaijerihylly 18x36 tuuman kromi | AB8KAP 25W899 HDM1836NC18 "36 "€84.43
METRO HDM1848NC Vaijerihylly 18x48 tuuman kromi | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "€98.41
METRO HDM2136NC Lankashyllyn pudotusmatto 21x36 tuuman kromi | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "€91.52
METRO HDM2148NC Vaijerihylly 21x48 tuuman kromi | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "€109.25
METRO HDM2436NC Vaijerihylly 24x36 tuuman kromi | AB8KAU 25W904 HDM2436NC24 "36 "€111.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HDM1836NC lankahyllyalus, 18x36 kromi - 4 kpl pakkaus
€338.36 / yksikkö