Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO HDM1836NC Vaijerihylly 18x36 tuuman kromi | AB8KAP 25W899

METRO HDM1836NC Wire Shelf Drop Mat 18x36 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AB8KAP Malli: HDM1836NCRistiviite: 25W899

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.374
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO HDM1436NC Vaijerihylly 14x36 tuuman kromi | AB8KAM 25W897 HDM1436NC14 "36 "€74.27
METRO HDM1448NC Vaijerihylly 14x48 tuuman kromi | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "€86.66
METRO HDM1848NC Vaijerihylly 18x48 tuuman kromi | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "€98.41
METRO HDM2136NC Lankashyllyn pudotusmatto 21x36 tuuman kromi | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "€91.52
METRO HDM2148NC Vaijerihylly 21x48 tuuman kromi | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "€109.25
METRO HDM2436NC Vaijerihylly 24x36 tuuman kromi | AB8KAU 25W904 HDM2436NC24 "36 "€111.16
METRO HDM2448NC Vaijerihylly 24x48 tuuman kromi | AB8KAV 25W905 HDM2448NC24 "48 "€129.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO HDM1836NC Wire Shelf Drop Mat 18x36 tuuman kromi
€84.43 / yksikkö