METRO FLANES1 Anestesiavaunu H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXY 24X114

METRO FLANES1 Anestesiakärry K 45-1/4 x L 32-1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZXY Malli: FLANES1Ristiviite: 24X114

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,259.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnestesiakori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetovärikoodi Blue
MateriaaliPolymeeri
Jakajien lukumäärä15
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus45.25 "
kokonaisleveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)114.94
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO MBP3210ANES2 Anestesiavaunun valo Taupe K 44 x W34 1/4 | AB7ZYD 24X119 MBP3210ANES2Alumiini44 "34.25 "€6,207.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLANES1 Anestesiakärry K 45-1/4 x L 32-1/4
€8,259.55 / yksikkö