PIENET GIANTTIKAT 18503-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 5 jalkaa lasikuitua | AH6VBA 36GL22

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 5 jalkaa lasikuitua

Tuote: AH6VBA Malli: 18503-240Ristiviite: 36GL22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,434.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakehikon alustatikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys42 "- 57"
Pohjan leveys45.5 "
Tikkaiden korkeus3-5 jalkaa.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3 ja 5
Työlavan syvyys22 "
Lavan korkeus3-5 jalkaa.
Alustan leveys18 "
Vaiheen syvyys1-1 / 2 "sisempi 1-3 / 4" ulompi
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.275
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)240.03
Laivan leveys (cm)115.57
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 5 jalkaa lasikuitua
€2,434.77 / yksikkö