METRO A346C lankahyllyjen käynnistysyksikkö 42 tuumaa leveä | AF3UKV 8DAR4

METRO A346C lankahyllyn aloitusyksikkö, 42 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF3UKV Malli: A346CRistiviite: 8DAR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys42 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
METRO 4 / 2472NC 4 / 63P Johtohyllystartteri, 72 tuuman leveä kromi | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63Pkromi24 "63 "600 lbKäynnistin72 "€854.08
Tarjouspyyntö
METRO 4 2448NC: stä 4 63P: n langanhyllystartteri 48 tuuman leveys | AF3PAB 8AAZ2 4 / 2448NC 4 / 63Pkromi24 "63 "800 lbKäynnistin48 "€497.44
METRO 4 / 2460NC 4 / 63P -kaapelialusta, 63 tuumaa, korkeus 60 tuumaa, leveys | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63Pkromi24 "63 "600 lbKäynnistin60 "€471.00
METRO A356C Johtohyllyn aloitusyksikkö 48 tuuman leveys | AF3UKW 8DAR5 A356Ckromi18 "63 "600 lbKäynnistin48 "€506.87
METRO A376C -kaapelihyllyn aloitusyksikkö 72 tuuman leveys | AF3ULC 8DC49 A376Ckromi18 "63 "600 lbKäynnistin72 "€640.80
Tarjouspyyntö
METRO A516C -kaapelialusta 24 tuumaa | AF3ULD 8DC50 A516Ckromi24 "63 "800 lbKäynnistin24 "€549.95
METRO A576C -kaapelihyllyn aloitusyksikkö 72 tuuman leveys | AF3WDV 8DMZ0 A576Ckromi24 "63 "600 lbKäynnistin72 "€726.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A346C lankahyllyn aloitusyksikkö, 42 tuuman leveys
€509.59 / yksikkö