METRO 86UPK3 mobiiliposti 86-1 / 2 tuuman tiiviste 3 pakkaus 4 | AF4VMM 9LG20

METRO 86UPK3 Mobile Post 86-1/2 tuuman sinetti 3 kpl 4 kpl

Tuote: AF4VMM Malli: 86UPK3Ristiviite: 9LG20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€158.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiiliposti
VäriVihreä
Suorittaa loppuunMetroseal 3
Postikorkeus86.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
METRO 86UP-4PK Mobile Post 86in - 4 kromattu pakkaus | AF3XLX 8EE69 86UP-4PKHopeaKromattu€158.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 86UPK3 Mobile Post 86-1/2 tuuman sinetti 3 kpl 4 kpl
€158.26 / yksikkö