METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Vino hyllykaari, 600 lbs. Kantavuus, 48 ​​x 18 x 77-7/8 tuumaa, teräs | CD2KZE 45TY55

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Vino hyllykärry, 600 lbs. Kantavuus, 48 ​​x 18 x 77-7/8 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CD2KZE Malli: 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKGRistiviite: 45TY55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,206.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva hyllylankakärry
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus77.875 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 63UP 74UP 5M 5MB 1848DNC-4 35N3C-1PKG Vino hyllykärry, 600 lbs. Kantavuus, 48 ​​x 18 x 77-7/8 tuumaa, terästä
€1,206.04 / yksikkö