Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5PCB varsipyörä jarrulla 5 tuuman 300 Lb polyuretaani | AB6HPB 21R985

METRO 5 PCB:n varsipyörä jarrulla 5 tuuman 300 Lb polyuretaani

Varastossa
Tuote: AB6HPB Malli: 5PCBRistiviite: 21R985

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiJalka toimii
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 3 / 32 "
Varsi Dia.53 / 64 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5 PCB:n varsipyörä jarrulla 5 tuuman 300 Lb polyuretaani
€129.06 / yksikkö