ILMANKÄSITTELY 2DXX3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 10 tuumaa | AB9LZN

AIR HANDLER 2DXX3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9LZN Malli: 2DXX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmikerroksinen polyesterikuutio suodatin
Ilmavirta500 fpm
Lopullinen vastus1.00 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.22 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Nimellissyvyys10 "
Nimellinen suodattimen koko16x20x10
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys20 "
Taskut0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6021
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DXY3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 25 x 10 tuumaa | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "€59.84
ILMANKÄSITTELY 2DXY6 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 15 tuumaa | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "€67.65
ILMANKÄSITTELY 2DXY9 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 25 x 15 tuumaa | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "€71.35
ILMANKÄSITTELY 2DXZ3 Kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 20 x 15 tuumaa | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€68.62
ILMANKÄSITTELY 2DXZ6 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 20 x 25 x 15 tuumaa | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€74.63
ILMANKÄSITTELY 2DXZ9 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 20 tuumaa | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€77.54
AIR HANDLER 2DYA3 Cube Suodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 25 x 20 tuumaa | AB9MDM 2DYA320 "16x25x2016 "25 "€79.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DXX3 kuutiosuodatin 3-kerroksinen polyesteri 16 x 20 x 10 tuumaa
€62.92 / yksikkö