Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MPRXGSA jäykkä varsipyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TCV 43Y746

METRO 5MPRXGSA jäykkävarsipyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR

Varastossa
Tuote: AD4TCV Malli: 5MPRXGSARistiviite: 43Y746

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus300 lb
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO 5MPRXGSA jäykkä varsipyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TCU 43Y745 5MPRXGSA€451.34
METRO 5MPRXGSA jäykkä varsipyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TCW 43Y747 5MPRXGSA€451.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MPRXGSA jäykkävarsipyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR
€460.88 / yksikkö