Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UJG6 Hakaneula Sinkki 3/64 X 1 1/2L, 100PK | AC3LJY

APPROVED VENDOR 2UJG6 hakaneula sinkki 3/64 x 1 1/2l, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3LJY Malli: 2UJG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.3 / 64 "
TyyppiNormaali käyttö ilman kelaa
Käyttökelpoinen pituus1.25 "
Lanka Dia.0.047 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJG6 hakaneula sinkki 3/64 x 1 1/2l, 100PK
€20.34 /pakkaus