Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MDRXA jäykkä varren pyörän korkeus 5 tuumaa donitsipuskurilla AB6ANL 20W856

METRO 5MDRXA jäykkä varsipyörän korkeus 5 tuumaa donitsipuskurilla

Varastossa
Tuote: AB6ANL Malli: 5MDRXARistiviite: 20W856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus250 lb
MateriaaliKorkea moduulikumi
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO 5MDRXA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TCQ 43Y742 5MDRXA€115.20
METRO 5MDRXA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TCR 43Y743 5MDRXA€115.20
METRO 5MDRXA jäykkä varren pyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TCT 43Y744 5MDRXA€115.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MDRXA jäykkä varsipyörän korkeus 5 tuumaa donitsipuskurilla
€63.00 / yksikkö