METRO 4 / 2460NBL2 / 63PBL8 / 99 Vaijerihylly, musta | AF4WHU 9ME21

METRO 4/2460NBL2/63PBL8/99 lankahyllyt lisäyksikkö musta

Varastossa
Tuote: AF4WHU Model: 4/2460NBL2/63PBL8/99Ristiviite: 9ME21

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunEpoksi
Korkeus63 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti600 lb
HyllytyyppiAdd-On
Leveys60 "
Johtohyllyjen viimeistelyEpoksi
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiLisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHyllyn kapasiteettiHyllytyyppiLeveysHinta
METRO 4 / 2472NBL 4 / 63PBL Vaijerihylly Starter 72 tuuman leveys musta | AF3NWR 8A895 4 / 2472NBL 4 / 63PBLMusta600 lbKäynnistin72 "€673.88
Tarjouspyyntö
METRO 4 / 2472NBL2 / 63PBL8 / 99 Vaijerihyllyn lisäysyksikköepoksi | AF3NWX 8A912 4/2472NBL2/63PBL8/99Musta600 lbAdd-On72 "€669.82
Tarjouspyyntö
METRO 4 2448NW 4 / 63PW -kaapelihylly-aloitusepoksi 24 tuumaa D | AF3PAD 8AAZ4 4 2448NW 4 / 63PWValkoinen800 lbKäynnistin48 "€660.79
METRO 4 / 2448NBL2 / 63PBL8 / 99 Vaijerihyllyn lisäysyksikköepoksi | AF3PAE 8AAZ5 4/2448NBL2/63PBL8/99Musta800 lbAdd-On48 "€504.09
METRO 4 / 2472NW2 / 63PW8 / 9995 Vaijerihyllyn lisävaruste valkoinen | AF4EWD 8UJU0 4/2472NW2/63PW8/9995Valkoinen600 lbAdd-On72 "€839.77
Tarjouspyyntö
METRO 4 / 2460NW2 / 63PW8 / 9995 Vaijerihyllyn lisävaruste valkoinen | AF4KQK 8ZDR0 4/2460NW2/63PW8/9995Valkoinen600 lbAdd-On60 "€715.90
METRO 4 / 2472NW 4 / 63PW Langanhyllystartteri, 72 tuuman leveys valkoinen | AF4XAZ 9NMK3 4 / 2472NW 4 / 63PWValkoinen600 lbKäynnistin72 "€854.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 4/2460NBL2/63PBL8/99 lankahyllyt lisäyksikkö musta
€610.64 / yksikkö