METRO 2460QBR-1PK Vaijerihylly, teräs Hyllyn kapasiteetti | AC250RLZ 9JHT3

METRO 2460QBR-1PK lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9RLZ Malli: 2460QBR-1PKRistiviite: 3JHT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko250 lb
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunBRITE
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO 2460QBR Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHN 2NKR6 2460QBRHyllypidikeHopeakromi60 "€213.27
METRO 2448QBR-1PK Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC9RLX 3JHT6 2448QBR-1PKHalkaistut hihatHarmaaBRITE48 "€149.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2460QBR-1PK lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti
€198.89 / yksikkö