METRO 2460QBR Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC2WHN 2NKR6

METRO 2460QBR lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2WHN Malli: 2460QBRRistiviite: 2NKR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHyllypidike
Koko250 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiVäriSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO 2448QBR-1PK Vaijerihylly Teräs 250 Lb. Hyllyn kapasiteetti | AC9RLX 3JHT6 2448QBR-1PKHalkaistut hihatHarmaaBRITE48 "€149.06
METRO 2460QBR-1PK Vaijerihylly, teräs Hyllyn kapasiteetti | AC250RLZ 9JHT3 2460QBR-1PKHalkaistut hihatHarmaaBRITE60 "€198.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2460QBR lankahylly Teräs 250 Lb. Hyllykapasiteetti
€213.27 / yksikkö