METRO 2160BR lankahylly 21x60 tuuman sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MYE 21Z250

METRO 2160BR lankahylly 21x60 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6MYE Malli: 2160BRRistiviite: 21Z250

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko600 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.594
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)153.04
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO 1424BR lankalevy 14x24 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXG 21Z229 1424BR800 lb14 "24 "€227.09
METRO 1430BR lankalevy 14x30 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXH 21Z230 1430BR800 lb14 "30 "€238.30
METRO 1436BR lankalevy 14x36 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXJ 21Z231 1436BR800 lb14 "36 "€225.75
METRO 1442BR metallilevy, 14x42 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXK 21Z232 1442BR800 lb14 "42 "€291.49
METRO 1448BR lankalevy 14x48 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXL 21Z233 1448BR800 lb14 "48 "€257.25
METRO 1460BR lankalevy 14x60 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXM 21Z234 1460BR600 lb14 "60 "€329.74
METRO 1472BR lankalevy 14x72 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6MXN 21Z235 1472BR600 lb14 "72 "€382.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2160BR lankahylly 21x60 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus
€446.95 / yksikkö