METRO 2148QBR lankahylly 21x48 tuumaa sinkki | AB8KEN 25W991

METRO 2148QBR lankahylly 21x48 tuumaa sinkki

Varastossa
Tuote: AB8KEN Malli: 2148QBRRistiviite: 25W991

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHyllypidike
Koko300 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunKromaattisinkki
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO HDM1436QBR Vaijerihylly, matto 14x36 tuumaa, sinkki | AB8JXK 25W825 HDM1436QBR250 lbHopea14 "Kromaattisinkki36 "€94.43
METRO HDM1448QBR Vaijerihylly, matto, 14x48 tuumaa, sinkki AB8JXL 25W826 HDM1448QBR250 lbHopea14 "Kromaattisinkki48 "€106.24
METRO HDM1836QBR Vaijerihylly 18x36 tuuman sinkki | AB8JXM 25W827 HDM1836QBR250 lbHopea18 "Kromaattisinkki36 "€104.73
METRO HDM1848QBR Vaijerihylly 18x48 tuuman sinkki | AB8JXN 25W828 HDM1848QBR250 lbHopea18 "Kromaattisinkki48 "€121.70
METRO HDM2136QBR Vaijerihylly 21x36 tuuman sinkki | AB8JXP 25W829 HDM2136QBR250 lbHopea21 "Kromaattisinkki36 "€116.54
METRO HDM2148QBR Vaijerihylly, matto, 21x48 tuumaa, sinkki | AB8JXQ 25W830 HDM2148QBR250 lbHopea21 "Kromaattisinkki48 "€132.66
METRO HDM2436QBR Vaijerihylly 24x36 tuuman sinkki | AB8JXR 25W831 HDM2436QBR250 lbHopea24 "Kromaattisinkki36 "€123.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148QBR lankahylly 21x48 tuumaa sinkki
€129.08 / yksikkö