METRO 2148NC lankahylly 21x48 tuumaa kromattu | AB6NYZ 21Z803

METRO 2148NC lankahylly 21x48 tuumaa kromattu

Varastossa
Tuote: AB6NYZ Malli: 2148NCRistiviite: 21Z803

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO 1424NC Lankahylly 14x24 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6MUP 21Z166 1424NC800 lb14 "kromiTeräs24 "€293.57
METRO 1430NC Lankahylly 14x30 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 lb14 "kromiTeräs30 "€334.71
METRO 1436NC Lankahylly 14x36 tuuman kromattu - Pakkaus 4 AB6MUR 21Z168 1436NC800 lb14 "kromiTeräs36 "€332.13
METRO 1442NC lankahylly 14x42 tuumaa kromattu - 4 kpl. | AB6MUT 21Z169 1442NC800 lb14 "kromiTeräs42 "€354.61
METRO 1448NC Lankahylly 14x48 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6MUU 21Z170 1448NC800 lb14 "kromiTeräs48 "€389.59
METRO 1460NC Lankahylly 14x60 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus AB6MUV 21Z171 1460NC600 lb14 "kromiTeräs60 "€319.55
METRO 1472NC Lankahylly 14x72 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6MUW 21Z172 1472NC600 lb14 "kromiTeräs72 "€349.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148NC lankahylly 21x48 tuumaa kromattu
€110.09 / yksikkö