METRO 2148LS Säleikköhylly 21 x 48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NRQ 21Z655

METRO 2148LS säleikköhylly 21 x 48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NRQ Malli: 2148LSRistiviite: 21Z655

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,874.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO 1424LG Louvered Hylly 14 x 24 galvanoitu - Pakkaus 4 | AB6NPX 21Z615 1424LG800 lb14 "SinkittyTeräs24 "€505.75
METRO 1430LG kangashylly 14 x 30 galvanoitu - 4 kpl pakkaus | AB6NPY 21Z616 1430LG800 lb14 "SinkittyTeräs30 "€537.04
METRO 1436LG kaiverrettu hylly 14 x 36 galvanoitu - 4 kpl pakkaus | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 lb14 "SinkittyTeräs36 "€537.04
METRO 1442LG kangashylly 14 x 42 galvanoitu - 4 kpl pakkaus | AB6NQA 21Z618 1442LG800 lb14 "SinkittyTeräs42 "€583.98
METRO 1448LG kaiverrettu hylly 14 x 48 galvanoitu - 4 kpl pakkaus AB6NQB 21Z619 1448LG800 lb14 "SinkittyTeräs48 "€583.98
METRO 1460LG kangashylly 14 x 60 galvanoitu - 4 kpl pakkaus | AB6NQC 21Z620 1460LG600 lb14 "SinkittyTeräs60 "€633.50
METRO 1824LG kaiverrettu hylly 18 x 24 galvanoitu - 4 kpl pakkaus | AB6NQD 21Z621 1824LG800 lb18 "SinkittyTeräs24 "€537.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148LS säleikköhylly 21 x 48 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus
€1,874.25 / yksikkö