METRO 2148FS kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPN 21Z607

METRO 2148FS kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NPN Malli: 2148FSRistiviite: 21Z607

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,780.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2148FG kiinteä hylly, 21x48 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNM 21Z582 2148FGSinkittyTeräs€582.75
METRO 2148FG kiinteä hylly 21x48 tuuman sinkitty teräs | AB6PTE 22A199 2148FGSinkittyTeräs€160.65
METRO 2148FS Kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUF 22A224 2148FSLuonnollinenRuostumaton teräs€452.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2148FS kiinteä hylly 21x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus
€1,780.55 / yksikkö