METRO 2136FG kiinteä hylly, 21x36 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNK 21Z580

METRO 2136FG kiinteä hylly 21x36 tuumaa galvanoitu - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NNK Malli: 2136FGRistiviite: 21Z580

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NPL 21Z605 2136FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,457.26
METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUD 22A222 2136FSLuonnollinenRuostumaton teräs€372.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2136FG kiinteä hylly 21x36 tuumaa galvanoitu - 4 kpl pakkaus
€506.63 / yksikkö