METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUD 22A222

METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB6PUD Malli: 2136FSRistiviite: 22A222

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2136FG kiinteä hylly, 21x36 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNK 21Z580 2136FGSinkittyTeräs€506.63
METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NPL 21Z605 2136FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,457.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2136FS Kiinteä hylly 21x36 tuumaa ruostumatonta terästä
€372.17 / yksikkö