Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1WS14K3 Hyllykannatin 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4MBZ 9ARJ8

METRO 1WS14K3 hyllyn kannatin 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16

Varastossa
Tuote: AF4MBZ Malli: 1WS14K3Ristiviite: 9ARJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllytuen kiinnike seinään / pylvääseen
VäriVihreä
Syvyys16.625 "
Suorittaa loppuunMetroseal 3 vihreä epoksi Microbanilla
Korkeus7.437 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO 2WS18K3 hyllyn kannatin 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "€71.32
METRO 2WS14K3 hyllyn kannatin 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "€91.64
METRO 1WS18K3 hyllyn kannatin 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4XVG 9NZH4 1WS18K320.625 "1.437 "€45.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1WS14K3 hyllyn kannatin 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16
€44.52 / yksikkö